- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 卓上電源タップのおすすめ人気ランキング
卓上電源タップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新294件の「卓上電源タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上コンセント」、「コンセント L字」、「延長コード固定」などの商品も取り扱っております。
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様
転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品
固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書
適合
電気用品安全法(PSE)
コンセント形状
2P
定格出力電流(A)
15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)
約2.0
機能
雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
保証期間
1年間
シャッター
ほこりシャッター付き
定格出力電力(W)
AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)
AC125、(USB)DC5
適合地域
日本国内
USBポート数
5(USB-A)
プラグ形状
スイングプラグ
プラグタイプ
2ピン
差込口形状
2ピン
耐雷サージ
付き
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
コンセント形状
2P
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色
ホワイト
スイッチ
集中スイッチ
コンセント個数
4
コード長さ(m)
2
機能
USB、スイッチ付、耐雷サージ
プラグ形状
L型
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
取扱説明書
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
タイプ
差込口:Aタイプ 2ピン
規格
USB Power Delivery対応
定格
AC側:13A 125V 1300Wまで
適合規格
◇PSE 特定電気用品
最大出力(W)
USB側:32
端子形状
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×2
コンセント形状
2P
定格入力電圧(V)
USB側:AC100-240 50/60Hz
定格出力(W)
USB側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A)、USB-Aポート 合計12(5V/2.4A) 各ポート12(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×58×39(※本体のみ(突起部を除く))
機能
雷ガード、ほこりシャッター:○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ、スイングプラグ、吊り穴
保証期間
1年間
使用地区
日本国内専用
差込口
2個口
プラグ形状
スイング
間隔(mm)
差込口:55
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
適合
(電気用品安全法)PSE
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×24(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
定格容量(W)
1500
8個のAC差込口と4つのUSBポート
充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。
過負荷保護・雷サージ保護機能
電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。
雷サージからも機器を守ります。
※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。
ON/OFFスイッチで節電効果
2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質
PC耐火性ABS
色
ブラック
ポート数
4口(USB Type-A)
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
8(3ピンプラグ対応)
コンセント形状
3P(接地2P)
本体質量(g)
約672
電源コード(m)
1.9(プラグ部を除く)
定格出力
【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)
機能
USB連動・雷ガード・スイッチ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×126×165
保証期間
商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)
スイッチ数
2個(2極スイッチ)
プラグ形状
3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)
定格入力
AC100~125V(50/60Hz)12A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質
ABS樹脂、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×62×155~210
天板厚さ(mm)
対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)
対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書
なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約3.64
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB A(メス)×3
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×207×89
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)700
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番
294-8931
質量(g)
398
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
出力電流(A)
最大4.8
USBポート数
4
質量(g)
0
クランプ範囲(mm)
10~40
コード長さ(m)
2
コネクタ形状
USB A(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55.5×43.5
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
適合
電気用品安全法(PSE)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約380
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法
クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間
1年
シャッター
ほこりシャッター付き
適合地域
日本国内
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
差込口形状
本体:2ピン
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HK-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
種別
電子式指示計器
寸法(mm)
110×110
質量(kg)
0.5
取付方式
取付けねじ方式
定格電流(A)
AC5
定格周波数(Hz)
50/60 両用(自動認識)
分類
指示電気計器
保護等級
IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色
ブラック
スイッチ
集中スイッチ
コンセント個数
4
電源コード(m)
2
機能
USB
プラグ形状
L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状
USB Aタイプ(メス)
使用可能電力(合計)(W)
1400まで
スイッチ
ブレーカー内蔵集中スイッチ付
USBポート数
4
コンセント形状
2P
コンセント個数
12
プラグ形状
2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)
電源コード(m)
2
定格
(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~40
マグネット
付き
耐雷サージ
付き
アズワン品番
65-0603-28
1個
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷