卓球ラバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
212件の「卓球ラバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバー」、「卓球ラケット」、「卓球」などの商品も取り扱っております。
スピンドライブ重視!裏ソフトラバー ファスターク G-1。 スピンドライブを重視した設計により、シートでグリップして弧を描く強烈なスピンを生み出します。 どんな位置からでも打ち抜ける威力、強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力です。 その実力は、世界のトップが証明し続けています。 ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。 テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。 硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。 ストロングスポンジハードな打球感でありながらボールをしっかり捉えて押し出し、ボールに更なる威力を生み出すスポンジです。 ファスタークシリーズ 性能比較 ◎G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。 ・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。 ・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。 ・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別 卓球ラバー スポンジ硬度 37.5/ドイツ基準(47.5) 分類 テンション系 レッド タイプ 【ITTF公認番号】54-015 仕様 【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
ブラック タイプ 裏ラバー 速度 8.25 回転数 8.75 スポンジ硬度 32° 用具種別 卓球ラバー
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
レッド タイプ 裏ラバー 速度 8.25 回転数 8.75 スポンジ硬度 32° 用具種別 卓球ラバー
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワー系スイングのターボブルー! 裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO BLUE-。 パワー系スイングのターボブルー!スイングの速さで勝負するプロ仕様です。 破壊力のあるプレーをする選手、上級者向けラバーです。 キョウヒョウプロ3のトップシートに、スピード性能を向上させるアクティブチャージ(AC)を内蔵した日本製高弾性スポンジを搭載しています。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別 卓球ラバー スポンジ硬度 50 分類 粘着性 ブラック タイプ 【ITTF公認番号】24-038 仕様 【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】15spin
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピード感と飛距離のオレンジ!裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE-。 スピード感と飛距離のターボオレンジ!細かいプレーのやりやすさと、回転+威力のあるプレーを求める選手にオススメです。 キョウヒョウプロ3のトップシートに、スピード性能を向上させるアクティブチャージ(AC)を内蔵した日本製高弾性スポンジを搭載しています。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別 卓球ラバー スポンジ硬度 45 分類 粘着性 ブラック タイプ 【ITTF公認番号】24-038 仕様 【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】15spin
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製スポンジの回転力重視タイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ2。 回転重視のシートを採用することにより、回転量の多い重い球質となり、威力のあるボールを繰り出します。 キョウヒョウⅡ+日本製スポンジとの組み合わせで、粘着性ラバー初心者にも扱いやすいタイプです。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別 卓球ラバー スポンジ硬度 37.5 分類 粘着性 ブラック タイプ 【ITTF公認番号】24-035 仕様 【ラバースピード】9.75speed、【スピン値】15spin
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

レジャー用におすすめです。赤と黒の両面裏ソフトラバーが貼られたラケットです。
付属品 プラスチックボール3個付き 材質 ラケット素材:木材5枚、ラバー:両面裏ソフトラバー 用具種別 卓球ラケット
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質 天然ゴム系 使用温度範囲(℃) -20~60
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

セット内容 卓球台(本体)1、ラケット2、ボール2、ネット1、ネット支柱2、ブラケット2 材質 卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム・脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、ネット:ポリエチレン 使用時寸法(mm) (約)幅920×奥行1840×高さ7 00(本体のみ) 高さ(cm) ネット:(約)12.5 用具種別 卓球台・ネット
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷

絶大な威力のスピード重視タイプ、裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3。世界を制したギア! 粘着性ラバーの特徴をそのままに、さらなるスピードを実現。 圧倒的なボールを生み出す性能は、世界の舞台で活躍する選手によって実証されています。 スピード重視のネオ「3」は、トップシートの粘着性とラバー全体の反発力により、台上攻撃やカウンターで絶大な威力を発揮します。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別 卓球ラバー 厚さ(mm) 特厚(1.9~2.1)(スポンジ) スポンジ硬度 42.5 分類 粘着性 レッド タイプ 【ITTF公認番号】24-108 備考 偽造防止ホログラムシール:シートのフイルム上に貼付 仕様 【ラバースピード】11.25speed、【スピン値】15spin
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷

"トレランス"を追求したハイパフォーマンス ラバー、ロゼナ。世界を驚かせた「スプリング スポンジ」を使用する『ロゼナ』。その特長は、ロゼ色に染められた「スプリング スポンジ」に新開発のトップシートを組み合わせた"トレランス" の高さです。バタフライ独自のハイテンション技術によって十分な威力を発揮しながらも、微妙なラケット角度やスイング方向の誤差を補い、プレーに安定感を生み出します。前陣から中陣のプレーで『ロゼナ』の性能が引き出されるとき、そのパフォーマンスは伝説のラバーに迫ります。●"トレランス"とは。英語で許容度、寛容度という意味です。打球時の微妙なラケット角度やスイング方向の誤差をカバーしやすい特徴を表現しています。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
レッド タイプ ハイテンション裏ラバー 速度 13 回転数 10.8 スポンジ硬度 35° テクノロジー ハイテンション、スプリング スポンジ 用具種別 卓球ラバー
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これぞ世界のロングセラー、スレイバー。高弾性高摩擦ラバーの代名詞といわれ、1967年に発売されると卓球そのものに大きな変化をもたらしました。その後長年にわたり世界中のプレーヤーに愛用され、多くのタイトルを獲得。スピードとスピン、放物線を描いて飛んでいく打球が特徴です。
ブラック タイプ 裏ラバー 速度 10 回転数 8 スポンジ硬度 38° 用具種別 卓球ラバー
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これぞ世界のロングセラー、スレイバー。高弾性高摩擦ラバーの代名詞といわれ、1967年に発売されると卓球そのものに大きな変化をもたらしました。その後長年にわたり世界中のプレーヤーに愛用され、多くのタイトルを獲得。スピードとスピン、放物線を描いて飛んでいく打球が特徴です。
レッド タイプ 裏ラバー 速度 10 回転数 8 スポンジ硬度 38° 用具種別 卓球ラバー
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転をかける性能に優れた、テナジー05。「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された"開発コードNo.05"のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけることができます。ハイテンション ラバーと高粘着ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
ブラック タイプ ハイテンション裏ラバー 速度 13 回転数 11.5 スポンジ硬度 36° テクノロジー ハイテンション、スプリング スポンジ 用具種別 卓球ラバー
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様 テープ付 材質 【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格 UL94HF-1合格品 硬度 25±5 比重 0.23±0.03 伸び(%) 180以上 引張強度(kPa) 800以上 25%圧縮荷重(kPa) 50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

国際規格サイズ、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK、トレ-ニング等にも最適、完成品での納品(組立不要)
仕様 外脚:25.4丸パイプ、内脚:40×25角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オート・マグネット市区収納時ストッパー付、使用時ストッパー付 付属品 ラケット2本、ボ-ル3個、専用ネット、サポ-ト 材質 天板:MDFボード(枠なし)、脚:スチール 質量(kg) 83 幅(cm) 152.5 キャスター(mm) 50 全長(cm) 274 天板厚さ(mm) 18 高さ(cm) 76 用具種別 卓球台・ネット
1セット
94,980 税込104,478
16日以内出荷

Be Active(ビーアクティブ)卓球ラケット シェークハンド
レジャー用卓球ラケット
形状 シェークハンド 幅(cm) 15 全長(cm) 25.5 厚さ(cm) 2.2 用具種別 卓球ラケット
1ケース(40本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

レジャー用におすすめです。赤と黒の両面裏ソフトラバーが貼られたラケットです。
付属品 プラスチックボール3個付き 材質 ラケット素材:木材5枚、ラバー:方面裏ソフトラバー 用具種別 卓球ラケット
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷