南京錠 アルファのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
101件の「南京錠 アルファ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン南京錠200番」、「南京錠 アルファ 40」、「南京錠 アルファ 1000-40」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質 真鍮 種類 同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm) 【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm) 6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別 同一キー 材質 ステンレス キー数 3 シリンダー ピンシリンダー ロック 南京錠 材質(吊) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品 キー2個 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) 焼き入れ鉄 キー番号 個別キー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊) 焼き入れ鉄 材質(本体) 真鍮 付属品 キー3個 種類 同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに ロック キー式 材質 真鍮 キー数 3
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質 吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 125 寸法H(mm) 34 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質 真鍮 ロック 南京錠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g) 71 表面処理 本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロック キー式 材質(吊) 銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

呼び寸法 70 トラスコ品番 849-0151 材質 本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ 質量(g) 550 ロック キー式
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロック キー式 付属品 鍵3本付き 材質 シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステム ダブルロック 吊内径(mm) 18 材質(本体) 黄銅(真鍮) ロック キー式 材質(吊) 鉄(焼き入れ鋼)
1セット(12個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質 SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊) 焼き入れ鉄 材質(本体) 真鍮 付属品 キー3個 種類 同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体) 真鍮 ロック キー式 材質(吊) 鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)