南京錠 ダイヤル式 頑丈のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「南京錠 ダイヤル式 頑丈」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 強力」、「南京錠 大型」、「番号式南京錠」などの商品も取り扱っております。
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 110 材質 亜鉛ダイカスト 幅(mm) 110 全長(mm) 59.3 つる径(Φmm) 8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体) 亜鉛合金 材質(ツル) クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) クロム 質量(g) 250.8 幅W×厚さ×高さH(mm) 51×25×42 ロック ダイヤル式 クリアランス(mm) 25×25 ツル径(Φmm) 7.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック キー式 材質 SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm) 9.5 寸法F(mm) 23.2 寸法D(mm) 50 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 21 寸法C(mm) 19 呼称 50
1個
8,688 税込9,557
3日以内出荷

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質 シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロック キー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロック ダイヤル式 呼称(mm) 60 材質 ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 60×62 つる径(Φmm) 7 材質(ツル) 鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質 (本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品 キー×3本 質量(g) 約553(電池含む) タイプ アラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×33×102(吊部含む) 使用電池 LR44×6個(別売) 吊内径(mm) 高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm) 約10 取扱説明書 (0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロック キー式
1個
3,988 税込4,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック プッシュボタン式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 寸法C(mm) 15.5 材質(吊) 真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロック ダイアル式 エスコ品番 EA983S-25A 材質 本体:真鍮、ツル部:ボロン合金 幅(mm) 57 厚さ(mm) 30 全長(mm) 85 質量(g) 460 対辺(mm) 【ツル】10 クリアランス(縦×横)(mm) 28×24
1個
7,390 税込8,129
当日出荷

年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様 保護カバー(PE)付 付属品 キー3本 寸法(mm) 35 材質(本体) 真鍮 寸法A(mm) 35 寸法F(mm) 6.5 寸法D(mm) 15 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 19 仕上 (ツル)ナノプロテクト シリンダー ピンシリンダー ロック キー式 材質(ツル) 焼き入れ鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ワイド番号錠 5段
解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。
用途バックやロッカーの簡易施錠に ロック ダイヤル式 呼称(mm) 65 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 65×64 つる径(Φmm) 7 材質(ツル) 鋼鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 真鍮メッキ製 幅(mm) 42 厚さ(mm) 17 全長(mm) 78 桁数 4 呼称(mm) 40 ロック ダイヤル式 番号設定 可変式 材質(ツル) ステンレス製 ツル径(Φmm) 6 クリアランス(縦×横)(mm) 26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体) 黄銅 材質(ツル) 質量(g) 210 桁数 ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm) 46×33×41 材質(カバー) プラスチック クリアランス(mm) 23×18 ツル径(Φmm) 8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字、数字の組み合わせ(5桁)。 番号設定可能。
ロック ダイアル式 エスコ品番 EA983S-30A 材質 本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール 幅(mm) 64 【文字盤】4色(黒・青・白・緑) ツル径(Φmm) 7.5 クリアランス(縦×横)(mm) 29×35
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロック キー式 付属品 鍵3本付き 材質 シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロック ダイアル式 エスコ品番 EA983S-36 材質 本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm) 57 厚さ(mm) 34 全長(mm) 約86 質量(g) 約361 ツル径(Φmm) 9×9 クリアランス(縦×横)(mm) 28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック 幅(mm) 64 ブラック つる径(Φmm) 6
1個
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)