南京錠 強力のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
151件の「南京錠 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯南京錠」、「南京錠 大型」、「南京錠 ダイヤル式 頑丈」などの商品も取り扱っております。
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質 (本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品 キー×3本 質量(g) 約553(電池含む) タイプ アラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×33×102(吊部含む) 使用電池 LR44×6個(別売) 吊内径(mm) 高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm) 約10 取扱説明書 (0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック キー式 材質 SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm) 9.5 寸法F(mm) 23.2 寸法D(mm) 50 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 21 寸法C(mm) 19 呼称 50
1個
8,688 税込9,557
当日出荷

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質 シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロック キー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠 種別 個別キー 付属品 キー2本 材質 (本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄 材質(本体) 真鍮 シリンダー ピンシリンダー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロック キー式 材質(本体) 硬化鋼 材質(吊) 硬化ボロン鋼 材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×75.7×25 仕上 クローム シリンダー プロテック
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。
材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体) 硬化鋼 径(Φmm) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×57.6×30 仕上 クローム シリンダー プロテック ロック キー式 材質(吊) 硬化ボロン鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック キー式 材質 SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm) 9.5 寸法F(mm) 23.2 寸法D(mm) 50 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 21 寸法C(mm) 19 呼称 50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロック キー式
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど 付属品 キー3本 材質/仕上 (ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ 材質(本体) 真鍮/クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×32.4×19 吊内幅(mm) 18 吊径(mm) Φ5 シリンダー クラシック ロック キー式 材質(吊) ステンレス/クローム仕上げ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質 本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック キー式 材質 キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体) JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロック キー式 付属品 鍵3本付き 材質 シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け幅は11~~22mmまで対応できます。 キーロックタイプ(吊金を奥まで押込みキーで施錠してください。)
用途門扉・重要設備・自動販売機・アミューズメント機器 材質 本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P) 仕様 鍵違いのみです。鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 付属品 キー2本 鍵違い数 11万8000通り 表面仕上げ 本体/電解研磨、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 23847
1個
15,741 税込17,315
6日以内出荷

最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。 ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。
ロック キー式 材質(本体) 硬化鋼 材質(吊) 硬化ボロン鋼 材質 (ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 径(Φmm) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×95.7×30 仕上 クローム シリンダー プロテック
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど ロック キー式 仕様 鍵3本付 トラスコ品番 491-9173 材質 本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮 幅(mm) 50 質量(g) 267 寸法B(mm) 22.5 寸法C(mm) 20 つる径(Φmm) 9.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ロック キー式 付属品 鍵2本 材質/仕上 本体:真鍮(超鋼バー内蔵)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境 ロック キー式 材質(本体) ステンレス鋼 材質(吊) ステンレス鋼 付属品 キー2本 材質 (本体、ツル)ステンレス鋼 シリンダー ピンシリンダー
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び寸法 50 材質 本体、ツル:ステンレス、鍵:真鍮(ニッケル仕上げ) 質量(g) 410 ロック キー式
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 110 材質 亜鉛ダイカスト 幅(mm) 110 全長(mm) 59.3 つる径(Φmm) 8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷