- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 南京錠 50mm シリンダーのおすすめ人気ランキング
南京錠 50mm シリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「南京錠 50mm シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤル錠」、「南京錠 69」、「南京錠セット」などの商品も取り扱っております。
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-8K
材質
真鍮
幅(mm)
50
ツル径(Φmm)
7.1
クリアランス(縦×横)(mm)
24.0×25.4
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠
付属品
キー×3本
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
シリンダー
ディンプルシリンダー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ鉄
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質
真鍮
種類
同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)
【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)
6
呼び寸法
70
トラスコ品番
849-0151
材質
本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
質量(g)
550
ロック
キー式
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロック
キー式
材質
真鍮
キー数
3
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質
真鍮
ロック
南京錠
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-7K
材質
真鍮
幅(mm)
45
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
24.0×23.6
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。
材質
本体:真鍮、吊:鋼鉄
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
125
寸法H(mm)
34
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24547
1個
¥1,913
税込¥2,104
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)
焼き入れ鉄
材質(本体)
真鍮
付属品
キー3個
種類
同一キー