南京錠#200のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「南京錠#200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン南京錠200番」、「タキゲン 200」、「n200鍵」などの商品も取り扱っております。
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質 吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 125 寸法H(mm) 34 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g) 71 表面処理 本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロック キー式 材質(吊) 銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 材質 吊金:銅合金(C3602BD) 付属品 キー2本 質量(g) 132 寸法H(mm) 54 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 24546
1個
2,116 税込2,328
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質 吊金:ステンレス(SUS304) 材質(本体) 黄銅引抜材 付属品 キー2本 鍵違い数 (最大)11万8000通り 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 23009
1個
3,936 税込4,330
当日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品 キー2個 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) 焼き入れ鉄 キー番号 個別キー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋南京錠
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質 BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称 本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理 3価クロメート、Ni キー番号 No.2200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊) 焼き入れ鉄 材質(本体) 真鍮 付属品 キー3個 種類 同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロック キー式 付属品 鍵3本付き 材質 シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質 SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類 別キー キー数 3 ロック キー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロック キー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品 キー3本 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 24702
1個
845 税込930
当日出荷

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質 真鍮 種類 同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm) 【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm) 6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)