- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 単 相 3 線 式 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
単 相 3 線 式 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「単 相 3 線 式 ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相三線式 ブレーカー」、「中 性 線 欠 相 保護 付 ブレーカー」、「単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ」などの商品も取り扱っております。
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式
欠相:機械式釦
入数
1台
動作時間(s)
過電圧:0.5以内
種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式
欠相時:機械式釦
使用周囲温度(℃)
-10~60
入数
1台
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
入数
1台
端子カバー付き。
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
小形遮断器のスタンダード
100V、単3 200V用が同一寸法!!
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100/200専用
仕様
NS付
定格遮断容量(kA)
2.5
フレーム(AF)
30
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
種類
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式
漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)
-10~60
入数
1台
接続方式
表面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)
AC135
定格不動作過電圧(V)
AC120
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
表面形
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
漏電表示方式
有
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P・2E
動作時間(s)
(最大)0.1
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
表面形