単極スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
609件の「単極スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュプレート」、「3路スイッチ」、「4路スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格 UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造 IP40 定格 16A 250V AC ハンドル形状 ロッカー 操作方式 ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式 B(片切) 仕様 ネーム無し 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

ミルキーホワイト 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合プレート フルカラー1コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミルキーホワイト 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 4 負荷容量 0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モダンプレート付 長さ(mm) 120 幅(mm) 70 厚さ(mm) 32.5 ミルキーホワイト 定格 15A 300V AC
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


回路方式 D(両切) ミルキーホワイト 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
859 税込945
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)