- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 単相複巻トランスのおすすめ人気ランキング
単相複巻トランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「単相複巻トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変圧器 100v 24v」、「100v 100v 絶縁トランス」、「ダウントランス200v 100v」などの商品も取り扱っております。
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-200-220
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様
一次・二次間シールド付き(E)
形状
P型/端子台式
1次電圧
0-420V-440V-460V-480V
2次電圧
0-200V-220V
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
1次電圧(V)
0/380/400/420/440
2次電圧(V)
0/100/110/115
仕様
ケースなし
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様
静電シールド、接地端子付
種別
単相複巻
端子形状
アップねじ式端子台
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。
周波数(Hz)
50/60
相数
単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
1次電圧(V)
200/210/220/230/240(0V端子共用)
2次電圧(V)
200/210/220/230/240(0V端子共用)
仕様
単巻、静電シールドなし
形状
TP-S
周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
使用周囲温度(℃)
-10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
AC1.5
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240。(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115。(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
1次電圧(V)
200/220/240
2次電圧(V)
100/110/115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧
0-380V-400V-415V
2次電圧
0-200V-220V
仕様
一次・二次間シールド付き(E)
形状
P型/端子台式