- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 単相100v 30a コンセントのおすすめ人気ランキング
単相100v 30a コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「単相100v 30a コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30 アンペア コンセント」、「コンセント プラグ 30a」、「コンセント プラグ 20a」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)
(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
64.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
13.5
適合コードコネクタボディ
WA5319K
適合埋込コンセント
WF2315BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
208.5
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
14~17.5
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
コンセント形状
3P引掛
寸法(mm)
W37×D37×H27
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格
NEMA L5-30
適合電線(mm2)
2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
30
ボス径(Φmm)
40.5
色
黒
長さ(mm)
107
幅(mm)
42
厚さ(mm)
33
適合圧着端子
R5.5-5
適合電線
IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式
圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数
1
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)
7.5
コンセント個数
4
タイプ
屋内型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
種別
コンセント
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)2P 30A 250V
定格電流(A)
30
プラグ形状
平刃
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(mm)
W34×D34×H34.5
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ
薄形
適合規格
JIS C 8303
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
適合電線
5.5、8
質量(kg)
9.5
コンセント個数
3+1
トラスコ品番
125-5771
タイプ
屋外型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
アース付
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷