- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 単相200v タップのおすすめ人気ランキング
単相200v タップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「単相200v タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v タコ足」、「200v コンセント 2口」、「oa タップ 200v」などの商品も取り扱っております。
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6974
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
370-3428
種別
屋内用
質量(kg)
1
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
3.5
電線仕様-芯数
4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
単相200V専用コードセット
適合機種
6206
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6982
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
コンセント個数
2
コード長さ(m)
1
トラスコ品番
736-0151
定格
20A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6991
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
定格
接地3P20A250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
適合電線
Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷