- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 単相200vコンセントプラグのおすすめ人気ランキング
単相200vコンセントプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「単相200vコンセントプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200Vプラグ」、「15A 200v プラグ」、「200vコンセント 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
仕様
防水/○
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番
309-9857
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
85
適合電線(mm2)
2CT2~3.5VCT3.5
トラスコ品番
309-6076
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V
適合コードコネクタボディ
R334
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
黒
適合電線径(Φmm)
11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
64.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
13.5
適合コードコネクタボディ
WA5319K
適合埋込コンセント
WF2315BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15/20
適合プレート
フルカラー3コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
種類
セット品
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
10.5~13
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
結線方式
巻締端子式
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番
409-6061
端子ねじ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
ボディ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
仕様
防水/○
質量(g)
115
適合電線(mm2)
2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番
255-3708
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷