- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 単眼鏡 スマホのおすすめ人気ランキング
単眼鏡 スマホのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新97件の「単眼鏡 スマホ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「望遠鏡 スマホ」、「望遠カメラ」、「ズーム単眼鏡」などの商品も取り扱っております。
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品
クリップ・ポーチ・レンズクロス
質量(g)
59
タイプ
プリズム:ダハプリズム/BK7
外径×高さH(Φmm×mm)
31×90
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
20
レンズ構成
4群6枚
アズワン品番
64-6437-89
画角
10.6°
装着方式
強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)
10
対物レンズ有効径(mm)
30
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×57×150
視界
5.8°
最短合焦距離
5m
1000m先の視野(m)
101
明るさ
9
ひとみ径(Φmm)
3
アイレリーフ(mm)
10
高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)
21
最短合焦距離
3m
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×102
本体質量(g)
74
コーティング
マルチコート
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品
補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合
(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)
149×90×56(突起部含む)
質量(g)
178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)
約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ
現場用スコープ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。
別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)
取付可能スマートフォン:13
寸法(mm)
155×75×55
質量(g)
283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700
全高(mm)
三脚:215
倍率
7.5倍
最短合焦距離
2m
対物レンズ有効径(mm)
32
縮長(mm)
205
1000m先の視野(m)
96.1
明るさ
18
ひとみ径(Φmm)
43
アイレリーフ(mm)
16
実視界(°)
5.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティング
マルチコート
材質(レンズ)
光学ガラス
クリップで簡単に固定できる望遠レンズ
標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン)
光学ガラスレンズ採用
クリップ式のアタッチメント
レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属
カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで
iPhone4 4S 5対応
スマートフォンの厚み20mm以下
旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ!
ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。
遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。
付属品
レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナー
レンズ形状
望遠レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マクロとワイドの2in1レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状
ワイド&マクロレンズ
セット内容
レンズ、クリップ、キャップ
質量(g)
33(クリップ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
41×43×65(クリップ含む)
取付可能厚(mm)
14以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
◆クリップ式18倍望遠レンズの特徴。 18倍の望遠レンズで遠く離れている場所のスマホ撮影が可能になるクリップ式のズームレンズキット!望遠レンズはスマートフォンの最大ズームよりもっとアップしたいときや、画質を落とさずにズーム撮影したい時に使え、今まで見えなかった、撮れなかった景色もバッチリ写すことができます。 フェス、コンクール、コンサート、運動会、旅行など遠くのものを大きく撮影したいときに便利です。新聞記者、動物・野鳥観察愛好家、地質探査の方にもお使いいただけます。 クリップをスマートフォンのカメラ穴に固定してからレンズを装着してください。上下に動くレンズポート、レンズクリップの安定性を強固にする調節スクリュー付きで、ほぼ全てのスマートフォンにマッチし問題なく装着できるような設計になっています。 レンズのピント(3m~∞)を調整して使用して下さい。大き目のフォーカスリングを採用し、凹凸を施したデザインによりフォーカスが合わせやすいスピードフォーカス設計となっております。 スマートフォン用の三脚を使用すると、ぶれずに綺麗に撮影できます。 付属のアイキャップを取り付けることにより、レンズが単眼鏡に早変わりします。スマートフォンがない時も手軽に遠くの物を観察する事ができます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様
●フィルム特性:反射防止 ノングレア●視野範囲:246m
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Apple iPhone SE 第2世代 2020年版
レンズ形状
望遠
入数
1セット
焦点距離
最短3m~∞
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。
ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。
クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状
10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ
色温度(K)
約6000
付属品
広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル
寸法(mm)
65×95×25
質量(g)
36
電源
DC5V1A(充電式)
対応機種
iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他
照明
12灯LED
充電時間(分)
約15
連続点灯時間(分)
約20(点灯モードにより前後します)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマートフォンカメラ用の2倍望遠レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。
独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。
SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状
望遠レンズ
セット内容
レンズ、クリップ、キャップ
質量(g)
26(クリップ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×43×65(クリップ含む)
取付可能厚(mm)
14以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品
Bluetoothシャッター
寸法(mm)
125×143×37
質量(g)
約80
適合サイズ
(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下
取付幅(mm)
接眼部:26~52
耐荷重(g)
約300
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。)
<「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ>
「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。
<気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー>
焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。
<「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能>
3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。
(キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様
映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。
質量(g)
144(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33.4×50.8×103.2
有効画素数
約1210万画素
記録媒体
microSD/microSDHC/microSDXCカード
望遠鏡:倍率
1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)
インターフェース
有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)
ズーム(光学/デジタル)
4倍/2倍
視度調整範囲
約-3.0~+1.0m-1(dpt.)
ファインダー
0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)
動作温湿度範囲
温度:0~40℃/湿度:10~90%
焦点距離(mm)
100-400(35mm判換算)
防塵・防滴
なし
撮影枚数
約150枚(CIPA規格準拠)
撮像素子
1/3型 CMOS
ホワイトバランス
オート
撮影距離(m)
レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)
測光方式
評価測光
露出補正
±3段(1/3段ステップ)
絞り
F5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定
動画
フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)
ISO感度設定
オート(ISO100-3200)
シャッタースピード
1/30~1/8000秒(オート)
映像表示時間
約70分(フル充電時、常温+23℃)
静止画記録サイズ
[4:3時]4000×3000
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様
最短距離:1m
付属品
カラビナ付専用ケース
寸法(mm)
34×84
質量(g)
65
倍率(倍)
7
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
18
明るさ
6.8
ひとみ径(Φmm)
2.6
実視界(°)
9.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマホに装着できる望遠レンズです。
遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。
・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当
・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております)
・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。
対応機種:
・iPhone、スマートフォン各種
・レンズの直径17mm以内
・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内
・スマホの厚み10mm以内
※上記サイズを超えるものは非対応となります。
※端末やケースの形状により装着できない場合があります。
<ケースの場合>
レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。
・付属品:・レンズカバー(対物・接眼)
・アイカップ
・クリーニングクロス
※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
用途"スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。
また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。
■ポイント
・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ
離れた被写体の表情まではっきり映します
・長めのクリップで幅広い端末に対応
・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属
・ストラップホール付き
落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる
■こんな場面で大活躍!
現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク"
材質
ABS+PVC+ガラス
色
ブラック
質量(g)
約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込)
レンズ形状
望遠
端末仕様
対応:スマートフォン
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷