単管 ハンガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「単管 ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 パイプ ラック」、「単管パイプ ゲート」、「単管 ラック」などの商品も取り扱っております。
1組(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 290-2346 質量(g) 550 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

保護具置場に便利です。
材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ トラスコ品番 739-6040 寸法(mm) 約377×40 質量(g) 約380 板厚(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質 スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。 適合 単管48.6mmΦ用 材質 ABS樹脂 グリーン 奥行(mm) 67 耐荷重(kg) 約3 縦(mm) 110 横(mm) 50 アズワン品番 64-8370-61
1個
299 税込329
当日出荷

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品 なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf]) 78(8)
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)パイプパレット
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。 規格 48.6Φパイプ50本用 表面処理 有色クロメートメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×58×280 質量(kg/本) 3.8
1セット(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

たれ幕のたるみ防止!
材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) トラスコ品番 739-4080 寸法(mm) 87×57×20 タイプ 48.6Φの単管用
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)サポート整理台
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適! 材質 亜鉛処理材 質量(kg) 30/台 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1180×850×650 積載荷重(t) パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1390×1060×853
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 500 間口(mm) 750 均等積載量(kg/段) 500 グリーン 奥行(mm) 650 トラスコ品番 502-3581 種別 完成品 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 23
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

京都スペーサーKSジャッキ
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。 横幅(mm) 1000 高さ(mm) 1000~1500
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など 仕様 許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2) 材質 A6N01-T5 断面2次モーメント 24.7cm4 断面積(cm2) 4.5 断面係数(cm3) 8.3
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(2台)
15,900 税込17,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品 なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf]) 78(8)
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)FT足場
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。 許容荷重(kN) 1.96(200kg)
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホーシン(HOSHIN)アルウォーク
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般 許容荷重(kN) 1.96(200kg) NETIS番号 KKK-170004-VE
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)