- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管 ベース カバーのおすすめ人気ランキング
単管 ベース カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「単管 ベース カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大引受ジャッキ」、「単管 ベース」、「足場 ベースプレート」などの商品も取り扱っております。
強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。
屋根用としても最適。
熱による相手側への付着及び汚染性がない。
滑り止め及びクッション効果が抜群。
ジャッキベースの沈み込みを防止します。
センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質
再生ポリエチレン
質量(kg)
250
ベース寸法(mm)
140×140
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。
・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。
・スライド式でセットも簡単。
・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
用途足場支柱の沈み防止用敷板
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)
0.77(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。
強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
色
黄
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
質量(kg)
0.75
規格
仮設工業会認定品
表面処理
(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
適合パイプ径(Φmm)
48.6
寸法(mm)
Φ34×380
質量(kg)
3.3
穴径(Φmm)
12
規格
仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
140角
高いグリップ力を持つジャッキベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。
仕様
140角用
色
グレー
1ケース(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番
296-5364
寸法(mm)
Φ34×380L
質量(kg)
3.3
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)
Φ28×280
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)
0.7
規格
仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ベース穴径(Φmm)
12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)
ネジ棒:約380
質量(kg)
3.3
規格
仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
棒径(Φmm)
ネジ:34
ベース寸法(mm)
140 × 140
ベース穴径(Φmm)
12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高い強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
色
グレー
サイズ
140/角用
1ケース(50個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)
400
高さ(mm)
45~295