- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 単管 三脚のおすすめ人気ランキング
単管 三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新120件の「単管 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管三脚ヘッド」、「三脚止め金具」、「単管パイプ 三又」などの商品も取り扱っております。
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)
1.9以上
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
クランプ全自在
トラスコ品番
856-6888
質量(kg)
1
タイプ
自在
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様
●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド
アズワン品番
65-2252-93
1台
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)
25
許容荷重(t)
1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品
ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)
2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)
長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)
23×50
材質
ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様
角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
クランプ全固定
トラスコ品番
856-6887
質量(kg)
1
タイプ
直交
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)
スチール
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用
材質
本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1セット(3個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
トラスコ品番
368-6680
材質
(本体)スチール
厚さ(mm)
(パイプ)2
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
30
有効長(mm)
1450~2450
折りたたみ寸法(mm)
1600
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番
233-0750
材質/仕上
スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)
4200
寸法(幅W×高さH)(mm)
(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷