- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管 固定のおすすめ人気ランキング
単管 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新390件の「単管 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管用サドル」、「ガードフェンスクランプ」、「単管 固定ベース」などの商品も取り扱っております。
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類
丸サドル(片サドル)
材質/仕上
鉄
取付穴径(Φmm)
5.5×10
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)
2000
調整ねじ(mm)
145
メッキ
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質
高耐食溶融めっき鋼板
タキゲンコード
24489
1個
¥338
税込¥372
当日出荷
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番
851-5575
セット内容
パラペットスタンション本体・スタビライザー2個
材質
パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス
幅(mm)
410
高さ(mm)
700
奥行(mm)
100
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
150
色
黄
適合パイプ径(Φmm)
48.6
仕様
スライダー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品
キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本
材質
スチール
寸法(mm)
1050~1520×135
1セット
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
材質
スチール(表面/クロメートメッキ)
高さ(mm)
100
質量(g)
780
穴径(Φmm)
12
ベース寸法(mm)
120×120
アズワン品番
65-2285-74
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質
鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-1884
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質
鉄
寸法(mm)
140×38×52
質量(g)
270
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。
材質
電気メッキ製
仕様
ネジ式、単クランプ+フェンスバンド
寸法(mm)
160×120×50
質量(g)
480
寸法(Φmm)
単管:48.6
アズワン品番
64-6551-11
メーカー商品コード
1104710203
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
質量(kg)
0.75
規格
仮設工業会認定品
表面処理
(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
適合パイプ径(Φmm)
48.6