- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管 足場材のおすすめ人気ランキング
単管 足場材のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「単管 足場材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場 材」、「足場 ベース」、「鋼管 クランプ」などの商品も取り扱っております。
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
120(1800mm支持間)
高さ(mm)
32
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)
400
高さ(mm)
45~295
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)
40
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)
150
寸法(mm)
Φ34×380
質量(kg)
3.3
穴径(Φmm)
12
規格
仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
140角
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
最大積載荷重(kg)
150
作業床高さ(m)
0.25~0.90(7段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)
200
幅(mm)
500
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質
亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)
125(1800mm支持間)
高さ(mm)
40
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)
0.77(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
寸法(mm)
Φ28×280
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷