単管パイプ クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
145件の「単管パイプ クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HCクランプ」、「単管パイプ ジョイント金具」、「単クランプ」などの商品も取り扱っております。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番 761-1323 材質 スチール タイプ 自在型 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質 スチール トラスコ品番 761-1331 厚さ(mm) (つかみ)100 質量(g) 1900 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 リング付きクランプ 長さ(mm) 約90 幅(mm) 47 高さ(mm) 約105 質量(g) 340 適合パイプ 単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タカミヤ3連クランプ
単管を3本つなぐためのクランプです。
適合パイプ径(Φmm) 48.6 材質 スチール 質量(g) 1010 規格 (社)仮設工業会非該当品
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質 鉄(クロメートメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-1884 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様 (社)仮設工業会認定品 質量(g) 720 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40 ナット平径(mm) 17 ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-4999 寸法(mm) 90×90×3厚 質量(kg) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用) 材質 スチール、クロメートメッキ 仕様 クランプ全固定 トラスコ品番 856-6887 質量(kg) 1 タイプ 直交 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質 スチール 質量(g) 1000 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式 兼用 質量(kg) 0.36 タイプ 兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

タイプ 直交 規格 (社)仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ 自在 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質 スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)