- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 単管パイプ サドルのおすすめ人気ランキング
単管パイプ サドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新113件の「単管パイプ サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドルバンド 48.6」、「48.6 サドル」、「単管 サドル」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質
鉄
寸法(mm)
140×38×52
質量(g)
270
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-4999
寸法(mm)
90×90×3厚
質量(kg)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エスコ品番
EA440BA-40R
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質
SUS304
呼び径(A)
40
適合径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
5
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
材質
SUS304研磨品
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質
スチール
質量(kg)
0.41(1個)
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
エスコ品番
EA440BA-50R
取付穴径(Φmm)
11
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷