単管パイプ タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
105件の「単管パイプ タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ48.6 キャスター」、「単管 台車」、「単管48.6 キャスター」などの商品も取り扱っております。
形状 自在 型式 413SK自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×61×49 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アズワン品番 64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに 材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー 認定番号 14-09-188 キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪) ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 自在車 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 材質(車輪) エラストマー ストッパー なし 軸径T(mm) 23.5 材質(本体) スチール 形状 自在車
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定アウター式
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) エラストマー タイプ 差込み 取付高(mm) 127 適合パイプ径(Φmm) 28 許容荷重(daN) 50 偏心(mm) 32
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 許容荷重(kg) 40 材質(金具) スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具) スチール 材質 鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状 自在車 型式 420EX自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚やテントなどにキャスターをつけるならこれ!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
用途キャスター シルバー 関連資料 (0.32MB)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様 連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能 材質 (フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm> 長さ(mm) 300~4000 組立方法 17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
1セット(2本)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム締め式キャスター 一般用
形状 自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様 コーナーY継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 長さ(mm) (差込)200 ジャッキ寸法(mm) 350×35 許容最大荷重(N) 1960 調整量(mm) 120
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)