- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 単管パイプ ブラケットのおすすめ人気ランキング
単管パイプ ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「単管パイプ ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場 ブラケット」、「ウインチ専用アーム」、「張り出しブラケット」などの商品も取り扱っております。
Φ48.6mm(単管用)、Φ42.7mm(枠組用)兼用
折りたたみ式
仮設工業会認定品
日本製
従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
材質
炭素鋼
エスコ品番
EA948TB-6
質量(kg)
3.4
使用長さ(mm)
300~500
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
(社)仮設工業会認定取得品
(社)仮設工業会認定取得品
材質
炭素鋼
エスコ品番
EA948TB-8
質量(kg)
7
使用長さ(mm)
750~1000
1個
¥9,230
税込¥10,153
8日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
適合
ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番
773-5031
寸法A(mm)
835
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
700
定格荷重(kg)
250
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
240
アーム長(m)
0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番
107-2358
適合機種
BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)
6.2
旋回半径(mm)
660
定格荷重(kg)
140
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
アーム長さ(cm)
84
旋回角度(°)
240
2018年トラスコ掲載ページ
7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類
A型ブラケット
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルト
W3/8・M10
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
材質
鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-4999
寸法(mm)
90×90×3厚
質量(kg)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ42.7
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
773-5049
定格荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
1120
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
895
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
180
アーム長(m)
1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質
スチール
質量(kg)
0.41(1個)
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg)
0.60
規格
仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)
1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)
48.6
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
仕様
パイプ受けホルダー
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×60×56
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
関連資料
チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷