- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管パイプ 垂木止めのおすすめ人気ランキング
単管パイプ 垂木止めのおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新105件の「単管パイプ 垂木止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ サドル」、「サドルバンド」、「桟木クランプ」などの商品も取り扱っております。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
タイプ
自在
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.45
タイプ
直交
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.45
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質
熱間圧延高張力鋼
質量(kg)
0.45
規格
仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質
スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番
856-6885
質量(g)
395
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質
スチール
質量(kg)
0.41(1個)
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質
鉄
寸法(mm)
140×38×52
質量(g)
270
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用
材質
スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番
856-6891
質量(g)
440
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥779
税込¥857
欠品中
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.74
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
配管等固定用のバンド
材質
鉄
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。