- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 単管パイプ 波板のおすすめ人気ランキング
単管パイプ 波板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「単管パイプ 波板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管波板フック」、「波板留め具」、「イレクター 波板」などの商品も取り扱っております。
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様
パイプ固定用金具
トラスコ品番
108-2194
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)
スチール
下穴径(Φmm)
6.0~6.5
表面処理
ユニクロ
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
1/4
材質
鉄
質量(g)
12
ねじの呼び
W1/4
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
外径(Φmm)
(亀座)23
ボルトねじ寸法
1/4
タイプ
自在
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.45
用途波板+パイプ型建材
仕様
ユニクロ、(太さ)1/4インチ
材質
鉄
外径(Φmm)
(座金)25
パッキン
シーリングパッキン
屋根部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
プラスチック
質量(g)
90
タイプ
直交
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.45
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)
1820×655×10
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
11.5
材質
ポリカーボネート
関連資料
波板の取り付け方(0.79MB)
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質
熱間圧延高張力鋼
質量(kg)
0.45
規格
仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg)
0.75
規格
仮設工業会認定品
表面処理
(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
適合パイプ径(Φmm)
48.6
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
W1/4
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
寸法L(mm)
50
ボルトねじ寸法
1/4
波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)します。
用途波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)
仕様
パイプ固定用金具
トラスコ品番
108-0897
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
12.4
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
プラスチック
質量(g)
90
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とC型鋼の接合に!
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロ
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
1/4
下穴径(Φmm)
6.0~6.5
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径
M6