単管パイプフェンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
124件の「単管パイプフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプフェンス」、「単管パイプ」、「屋外フェンス」などの商品も取り扱っております。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上 金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm) 3.5 シルバー
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm) 1650 間口(mm) 1000 セット内容 蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg) 11 奥行(mm) 30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質 構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ パイプ径(Φmm) 32 板厚(mm) 1.2 ワイヤー径(Φmm) 3 シルバー
1枚ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm) 0.8 有効幅(mm) 540
1セット(50枚)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上 金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 シルバー
1本ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。 幅(m) 1 材質(ネット) ポリエチレン(PE) 目合い(mm) 4×4
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容 フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個 材質 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) 直径(Φmm) 31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具) シルバー
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上 金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm) 3.5 シルバー
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



メッキオールネットフェンスです。 現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス 材質 ドブメッキ製 質量(kg) 18 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800 パイプ径(Φmm) 32
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上 金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm) 3.5 シルバー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様 単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重 引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)