- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管パイプ固定のおすすめ人気ランキング
単管パイプ固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新128件の「単管パイプ固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管取付金具」、「単管ブロック」、「サドルバンド 48.6」などの商品も取り扱っております。
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質
スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番
856-6885
質量(g)
395
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質
高耐食溶融めっき鋼板
タキゲンコード
24500
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
仕上
高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき
ボルト平径(mm)
21
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)
0.7
規格
仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ベース穴径(Φmm)
12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-4999
寸法(mm)
90×90×3厚
質量(kg)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様
金属製丸形フランジ付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用
材質
スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番
856-6891
質量(g)
440
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質
鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-1884
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質
(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質
スチール
質量(kg)
0.41(1個)
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番
296-5364
寸法(mm)
Φ34×380L
質量(kg)
3.3
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)
0.77(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
質量(kg)
0.75
規格
仮設工業会認定品
表面処理
(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
適合パイプ径(Φmm)
48.6
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6