単管取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
160件の「単管取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管金具」、「48.6 サドル」、「単管パイプ固定」などの商品も取り扱っております。
単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業ランキング1位
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298税込1,428
当日出荷

48.6固定ベース 信和(仮設機材)ランキング2位
質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管取付用金具 ユニットランキング3位
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)トラスコ品番740-4999寸法(mm)90×90×3厚質量(kg)1
1個
2,998税込3,298
当日出荷


U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)ランキング5位
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650税込1,815
予約販売

1組
699税込769
当日出荷

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649税込714
当日出荷

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198税込1,318
当日出荷

トーグ安全工業単管用取付金具
ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ単管用取付金具支柱(mm)285支柱厚さ(mm)2.8支柱径(Φmm)76.3
1セット
8,698税込9,568
3日以内出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
1個
669税込736
当日出荷

未来工業単管クランプ
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999税込1,099
当日出荷

1セット(2個)
2,198税込2,418
当日出荷

単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
1組
1,598税込1,758
5日以内出荷

水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール仕様ベース1枚に6個質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)85×50太さ(Φmm)8
1個
129税込142
当日出荷

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)