単鋭鈎のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
123件の「単鋭鈎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属艶出し」、「鋭匙」、「タコ削り」などの商品も取り扱っております。
単鋭鈎(コヘル氏) フリッツメディコランキング1位
フリッツメディコ単鋭鈎(コヘル氏)
材質ステンレス全長(mm)220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015松吉医科器械コード22-2261-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,998税込7,698
7日以内出荷

骨鋭匙 マーティニ FA10Sシリーズ YDMランキング2位
材質ステンレス(SUS420J2)全長140mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両頭鋭匙(ホルクマン) フリッツメディコランキング3位
フリッツメディコ両頭鋭匙(ホルクマン)
材質ステンレス(SUS420J2)全長160mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000014医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
7,398税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形成極小単鈎 130mm フリッツメディコランキング4位
フリッツメディコ形成極小単鈎 130mm
アズワン品番61-7037-02
1個
8,398税込9,238
4日以内出荷

小動物解剖セット アズワンランキング5位
材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
27,324税込30,056
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ単鋭鈎 BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
13,980税込15,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ単鋭鈎 強弯 16.5cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)16.5アズワン品番64-6368-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,498税込8,248
22日以内出荷

フリッツメディコ2爪鋭鈎
材質ステンレス全長(mm)160アズワン品番0-7854-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015松吉医科器械コード22-2238-01医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,498税込4,948
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS420J1)全長(mm)160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,198税込5,718
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫爪長さ(mm)約48
1個
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

棚や引き出しに常備しやすい帰宅支援を意識した防災セット。最低限必要なものを揃えられます。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
2,298税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。刃の種別鍛造
1個
3,998税込4,398
当日出荷

フリッツメディコ単鈍鈎 R094-1240
材質ステンレス(SUS420J1)全長(mm)160アズワン品番8-4617-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,198税込5,718
6日以内出荷

フリッツメディコ単鈎鉗子 G309-1001 250mm
全長(mm)250材質ステンレス(SUS420J1)アズワン品番8-7363-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。
危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420J1)寸法(mm)(扁平部)4×8、5.5×15全長(mm)140アズワン品番0-7856-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,534税込7,187
当日出荷