単1電池 ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
159件の「単1電池 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単一電池 ケース」、「単一電池ボックス」、「直列電池」などの商品も取り扱っております。
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g) 49
1個
511 税込562
当日出荷


主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g) 29
1個
380 税込418
当日出荷

本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。(S型とは接続できません。)
寸法(mm) 78×37×28 タイプ 単1電池用
1組(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷


1個
149 税込164
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単一アルカリ電池ケース
寸法(mm) 約71×77×163 質量(kg) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g) 17
1個
218 税込240
当日出荷

適合 DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3M タイプ 単一アルカリ乾電池8本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×80×80 プラグ 2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質 上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ 温度範囲(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 スイッチ付き、単1×2本、3V用 質量(g) 29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×80×30
1個
493 税込542
当日出荷

タイガー(防獣)電池ボックス12V
アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1組(10個)
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g) 15
1個
378 税込416
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単3×2本用 仕様 スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
303 税込333
当日出荷

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
1個
730 税込803
欠品中