単3 電池 ダミーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「単3 電池 ダミー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単2充電池」、「充電池 単1」、「dinレール 止め金具」などの商品も取り扱っております。
1個
47 税込52
当日出荷

ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質 ポリプロピレン樹脂 質量(g) 3 タイプ 単4→単3 寸法(Φ×mm) 14×50 使用電池 マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容 単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g) 【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ 単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm) 【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。
用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
1箱(3個×12袋)
9,198 税込10,118
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
1パック(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質 ポリプロピレン樹脂 質量(g) 5 タイプ 単3→単2 寸法(Φ×mm) 25×48
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電池も使用できます。 単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます) 単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします) コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質 ポリプロピレン樹脂 ナチュラル(乳白色) 質量(g) 13(1個) 寸法(Φ×mm) 33×61(1個)
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
材質 ポリプロピレン樹脂 質量(g) 14 タイプ 単3→単1 寸法(Φ×mm) 33×61
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種 4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。 使用電池 SR44またはLR44を4個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

材質 樹脂製 黒色 備考 DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです. 分類 DINレール用スペーサ
1個
39 税込43
3日以内出荷

電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V) 1.2 本数 1本
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種別 角形ソケット 接続方法 表面接続 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線 単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質 SPCC 幅(mm) 8 全長(mm) 45 結線方法 ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)