- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカのおすすめ人気ランキング
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカのおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新144件の「単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中 性 線 欠 相 保護 付 ブレーカー」、「漏電ブレーカーAB型」、「安全ブレーカー 20A」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子カバー付き。
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
表面形
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式
欠相:機械式釦
入数
1台
動作時間(s)
過電圧:0.5以内
仕様
単3中性線欠相保護付
付属品
端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)
75×100×60
質量(kg)
0.42
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100/200
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
接続可能電線(mm2)
22
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
145
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
60
接続方式
表面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)
AC135
定格不動作過電圧(V)
AC120
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
入数
1台
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
仕様
単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×100×60
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
適合安全規格
電気用品安全法
動作時間(s)
0.1以内
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
逆接続
可
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
定格電圧(V)
AC100/AC200
極数・素子数
3P2E
接続方式
表面形
動作時間
(最大)0.1秒
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)
AC100/200
極数・素子数
3P2E
仕様
単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)
75×100×60
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
動作時間
1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
小形遮断器のスタンダード
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
種別
(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
質量(kg)
0.4
種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×70×52
極数・素子数
3P2E
入数
1台
引外し方式
電磁式
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
表面形
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
漏電表示方式
有
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P・2E
動作時間(s)
(最大)0.1
質量(kg)
0.21
接続可能電線(mm2)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
寸法(mm)
H80×W90×D57(ハンドル含む)
定格電圧(V)
AC100/AC200
寸法A(mm)
80
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
30