単5電池ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「単5電池ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC12V 昇圧電池ボックス」、「電池スイッチ」、「電池ボックス 5V」などの商品も取り扱っております。
電池:単5×1本 直列1.5V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様 単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g) 6
1個
256 税込282
当日出荷

電池:単5×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様 直列3V引き出し用 電池 単5×2本
1個
342 税込376
当日出荷

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ 単5形 質量(g) 約6.0 電圧(V) 12 直径×長さL(Φmm×mm) 10.1×28.0 本数 1本
1本
439 税込483
当日出荷



1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷


単一アルカリ電池ケース
寸法(mm) 約71×77×163 質量(kg) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
1個
351 税込386
当日出荷



主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単3×2本用 仕様 スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
303 税込333
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単5形 公称電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品 外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合 (コード)0.12~0.2sq スイッチ ON-OFF 出力 DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ 単5形 本数 2本
1パック(2本)
329 税込362
当日出荷

傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器 仕様 傾斜・電池タイプ 使用温度範囲(℃) -10~70 耐電圧 AC 250V (端子-端子間) 1分以上 接触抵抗(mΩ) 100以下 (DC 2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性 100,000回以上 電気的開閉耐久性 100,000回以上 機能動作 単極単投 保管温度範囲(℃) -25~85 電流容量 0.1A 12V DC 絶縁抵抗 DC 250V 50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様 単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g) 22
1個
361 税込397
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×4本用 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g) 17
1個
218 税込240
当日出荷