- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- 印鑑 収納 ケースのおすすめ人気ランキング
印鑑 収納 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「印鑑 収納 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム印収納ケース」、「ネーム ボックス」、「印鑑タワー」などの商品も取り扱っております。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
オフィスにマッチしたスタイリッシュなデザイン。収納されている印判がひと目でわかるクリアータイプの蓋を採用。科目印や氏名印などの整理に便利な、収納しやすく、探しやすい印判ケースです。印判の種類や大きさに合わせて、仕切りの調節も可能です。また、環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。
グリーン購入法
適合
シリーズ
シヤチハタ印箱
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
材質
PP(ポリプロピレン)
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番
2-4026-01
仕様
オートクレーブ可能
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
133×133×52
使用温度範囲(℃)
-196~121℃
収納本数(本)
100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付
色
エルグレー
付属品
合カギ2本付
材質
本体:鋼板、仕切板:PS
科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。
雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
内寸法(mm)
6.6×31(1枠)
ふせん、はんこ、消しゴムなど、細かな物の収納に細かな文具をスッキリきれいに整理できる小物ケース。
ふせん、はんこ、消しゴムなど、細かな物の収納に。仕切り板3枚付き。付け外しでき、好きな位置で使用。
「COBACO」シリーズで、組み合わせてスタッキング。
材質
本体:ABS樹脂、仕切り板:スチロール樹脂
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×140×43
材質
AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合
TM-12、17、19
サイズ(mm)
104.4×170×65
アズワン品番
1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)
印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品
鍵2個
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
140×91×56
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質
PC
滅菌
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
-196~121
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)
10~16
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。
ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。
朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。
印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。
蓋は使いやすいワンタッチオープン式。
朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
色
グレー
寸法(mm)
71×68.5×23.7
質量(g)
36
エコマーク認定
認定
適合寸法(mm)
【収納可能印鑑】訂正印Φ9×60/認印Φ12×60
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16112032
1個
¥699
税込¥769
当日出荷