- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- 危険個所表示のおすすめ人気ランキング
危険個所表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新118件の「危険個所表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「危険表示」、「足元注意」、「危険マーク標識」などの商品も取り扱っております。
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。
材質
蛍光ステッカー
厚さ(mm)
0.25
寸法(mm)
160×135
安全対策と注意喚起を兼ね備えた危険表示の決定版です。
L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。
コーナーのぶつかり防止や危険個所にお使いください。
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1700
1ケース(20本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容
足元注意
取付方式
スタンド式
材質
ABS樹脂
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-29
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容
トラ
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
色
トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤
アクリル系
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。両面印刷してます。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。
材質
PP
仕様
両面印字
質量(kg)
0.64
色
黄色地に黒文字と赤文字
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×410×590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×25×630
危険予知ステッカー
サイズ
60×50mm
仕様
裏面離けい紙付
材質
PETステッカー
形状
ステッカー
区分
安全保安用品
質量(g)
9
取付方式
ステッカー
自立式の為、テープを使わずに出隅やコーナーの養生が出来ます。
丈夫で衝撃に強く、繰り返しご利用頂けます。
2つ折りでたためる為、重ねて保管ができ、持ち運びも便利です。
用途リフォームや搬入作業時の出隅やコーナー養生に
色
ブルー
幅(mm)
100×100
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
1500
1箱(10枚)
¥42,980
税込¥47,278
15日以内出荷
L型の形状になっており、出隅など様々な個所の養生に使用できます。カッターなどで簡単にカットすることが出来、テープで留めるだけの簡単施工。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。一般ゴミとして処理できます。
用途柱、角、危険個所などの養生に
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
75×75×1700
材質
発泡ポリエチレン
色
イエロー
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容
段差注意
取付方式
ステッカー
材質
(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様
裏面粘着付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×600
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生できます。
腰袋やコードで角を傷つけるのを防ぎます。
大変軽く、重ねて持ち運びできます。
幅広タイプで、軽くテープで留めるだけで設置できます。
色
ブルー
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
2000
幅(mm)
100×100
厚さ(mm)
7
1ケース(40本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質
軟質塩ビ
タイプ
ソフトタイプ
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
取付方式
ステッカー
材質
樹脂加工布
仕様
裏面粘着付
寸法(mm)
150×600