危険物ラベルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
180件の「危険物ラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「危険品 ラベル」、「危険物 シール」、「危険物 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
仕様 裏面離けい紙付 材質 蒸着PETステッカー 取付方式 裏面離けい紙付
1組(5枚)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm) 80×40
1セット(5枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容 劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚 寸法(mm) 30×37
1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 20×20mm
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質 コート紙 寸法(mm) 20×20 取付方式 ステッカー
1巻(500枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式 ラベルシール 対象 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。 ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。 必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。 内容の異なるラベルも1枚から作成できます。 特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。 無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。 GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル 取付方式 シール 適合 レーザー、コピー ホワイト タイプ マット シートサイズ(mm) 210×297 標準総厚さ(mm) 0.15 関連資料 GHSラベル詳細
1袋(100シート)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体) LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。 枚数 シート:5 取付け方法 粘着シール ラベル数 5シート
1袋(5枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニットGHSラベル 小
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。 材質 ペットフィルムステッカー 取付 粘着シール 質量(g) 3 縦(mm) 40 横(mm) 40
1組(5枚)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様 先端保護キャップ付 材質(本体) LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットGHSラベル 小
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。 材質 ペットフィルムステッカー 取付 粘着シール 質量(g) 3 縦(mm) 40 横(mm) 40
1組(5枚)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質 DripLokボール/ステンレス 材質(本体) LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ) LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル) LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容 劇物80枚・毒物20枚 寸法(mm) 40×20
1セット
2,000 税込2,200
当日出荷

セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 40×40mm
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質 コート紙 寸法(mm) 40×40 取付方式 ステッカー
1巻(500枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に貼れるステッカータイプです。
用途毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。 壁面貼付け用ステッカーです。 材質 PVCステッカー
1組(5枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル) PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 500 目盛 なし 高さ(mm) 225 口内径(Φmm) 43 胴径(Φmm) 73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)