- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 厚み測定器 0.001のおすすめ人気ランキング
厚み測定器 0.001のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新98件の「厚み測定器 0.001」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定圧厚さ測定器」、「デジタルシックネスゲージ」、「厚み測定」などの商品も取り扱っております。
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ
547
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様
読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)
245
測定範囲(mm)
0~10
シリーズ
547
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
測定子(mm)
Φ10フラット
差込深さ(mm)
30
平行度(μm)
10以下(測定子・アンビル)
アンビル(mm)
Φ10フラット
アンビル
Φ10フラット
指示誤差(μm)
±20
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)
12
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
材質
セラミック(測定子、アンビル
測定子直径(Φmm)
10
精度(μm)
25
測定子平行度(μm)
8
コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源
ボタン形電池(CR2032)
分解能(μm)
0.1
測定範囲(μm)
0.1
測定子
コンタクトアンビル908H(R31超硬球面)
繰返し精度(μm)
0.4(測定子の上下繰返し)
出力端子
RS-232C/USB
1台
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)
Φ10フラット
測定子(mm)
Φ10フラット
平行度(μm)
測定子・アンビル5以下
シリーズ
7
アンビル
Φ10フラット
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)
スチール、プラスチック
測定範囲(mm)
0~25
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.02
測定子(mm)
丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)
35
主な用途
外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)
±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
材質
測定子、アンビル:セラミック
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子形状(mm)
Φ10平
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台
石材
ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。
上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲)
平行バネ(1mm)
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.8以下
仕様
測定子・アンビル フラット
材質
測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)
106.7
タイプ
フレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)
120
測定子直径(Φmm)
10
測定子平行度(μm)
5
アンビル(mm)
直径:10
指示誤差(μm)
±20
コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源
ボタン形電池(SR44)
分解能(μm)
1
測定範囲(μm)
1
測定子
コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)
繰返し精度(μm)
2(測定子の上下繰返し)
出力端子
デジマチック
1台
¥248,800
税込¥273,680
23日以内出荷
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器
測定範囲(mm)
0~10
最小読取値(mm)
0.01
測定力(N)
1.1以下
寸法(mm)
125×100×26
材質(本体)
鉄・ステンレス
質量(g)
216
径(Φmm)
10(アンビル)
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
10
最大切込深さ(mm)
30
平行度(μm)
±8(アンビル)
測定子平行度(μm)
±8
本体サイズ(mm)
125×100×26
オートパワーオフ
約5分
特性
●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。
指示誤差(mm)
±0.02
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示
7桁LCD、符号、アナログバー
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)
12.7
表示
6桁LCD、符号
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様
読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)
260
測定範囲(mm)
0~10
シリーズ
547
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)
6.5×1(測定子とアンビル)
差込深さ(mm)
30
平行度(μm)
10(測定子・アンビル)
アンビル(mm)
幅6.5×厚さ1
指示誤差(μm)
±20