厚み測定器 0.001のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
100件の「厚み測定器 0.001」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定圧厚さ測定器」、「デジタルシックネスゲージ」、「厚み測定」などの商品も取り扱っております。
1台ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ 547 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
66,980 税込73,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様 読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g) 245 測定範囲(mm) 0~10 シリーズ 547 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 測定子(mm) Φ10フラット 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 10以下(測定子・アンビル) アンビル(mm) Φ10フラット アンビル Φ10フラット 指示誤差(μm) ±20 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm) 0~10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 材質 セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm) 10 精度(μm) 25 測定子平行度(μm) 8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm) Φ10フラット 測定子(mm) Φ10フラット 平行度(μm) 測定子・アンビル5以下 シリーズ 7 アンビル Φ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
1台ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器 測定範囲(mm) 0~10 最小読取値(mm) 0.01 測定力(N) 1.1以下 寸法(mm) 125×100×26 材質(本体) 鉄・ステンレス 質量(g) 216 径(Φmm) 10(アンビル) 電源 酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.01 測定子直径(Φmm) 10 最大切込深さ(mm) 30 平行度(μm) ±8(アンビル) 測定子平行度(μm) ±8 本体サイズ(mm) 125×100×26 オートパワーオフ 約5分 特性 ●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。 指示誤差(mm) ±0.02
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台 石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm) 0~10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下 仕様 測定子・アンビル フラット 材質 測定子・アンビルセラミック製 全長(mm) 106.7 タイプ フレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm) 120 測定子直径(Φmm) 10 測定子平行度(μm) 5 アンビル(mm) 直径:10 指示誤差(μm) ±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲) 平行バネ(1mm)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様 読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g) 260 測定範囲(mm) 0~10 シリーズ 547 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm) 6.5×1(測定子とアンビル) 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 10(測定子・アンビル) アンビル(mm) 幅6.5×厚さ1 指示誤差(μm) ±20
1台ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm) 0.001 測定力(N) 1.8以下 仕様 測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm) 20 測定子直径(Φmm) 5 測定子平行度(μm) 3 アンビル(mm) 直径:5
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm) 12.7 表示 6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様 測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 電源 ボタン形電池(CR2032) 分解能(μm) 0.1 測定範囲(μm) 0.1 測定子 コンタクトアンビル908H(R31超硬球面) 繰返し精度(μm) 0.4(測定子の上下繰返し) 出力端子 RS-232C/USB
1台
459,800 税込505,780
16日以内出荷