- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 厚さ測定
- 厚み計測のおすすめ人気ランキング
厚み計測のおすすめ人気ランキング
2025/10/15更新113件の「厚み計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン厚み測定器」、「厚み 測定器」、「厚み測定」などの商品も取り扱っております。
コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源
ボタン形電池(SR44)
分解能(μm)
1
測定範囲(μm)
1
測定子
コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)
繰返し精度(μm)
2(測定子の上下繰返し)
出力端子
デジマチック
1台
¥248,800
税込¥273,680
23日以内出荷
ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。
先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
115
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源
ボタン形電池(CR2032)
分解能(μm)
0.1
測定範囲(μm)
0.1
測定子
コンタクトアンビル908H(R31超硬球面)
繰返し精度(μm)
0.4(測定子の上下繰返し)
出力端子
RS-232C/USB
1台
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
10
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)
12
電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
型式
ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1200
質量(kg)
0.496
消費電力(W)
10
電源
AC100、または単三電池5個(充電式電池使用可)
消費電力
10W
表示方式
デジタル
プリンター
専用
測定範囲(μm)
±2000/0.1
測定子
コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)
繰返し精度(μm)
0.2(測定子の上下繰返し)
出力端子
Opto RS-232C/デジマチック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×130×150
1台
¥489,800
税込¥538,780
32日以内出荷
トラスコ品番
732-6017
材質
プラスチック製
全長(mm)
210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)
約3.8
ローコストで10μm以下の薄いフィルムも快適正確測定。
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
型式
ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
10
電源
AC100
消費電力
10W
表示方式
デジタル
プリンター
専用
測定範囲(μm)
±2000/0.1
測定子
コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)
繰返し精度(μm)
0.2(測定子の上下繰返し)
出力端子
RS-232C
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×205×165
1台
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。
補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。
胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。
ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様
0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着
全長(mm)
145
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
シルバー仕上。
クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。
スライド方式で収納ができます。
クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲(mm)
1~9
器差(mm)
±0.05
テーパー
7°9′10″(角度)
質量(g)
20
材質
ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
硬度
HV480
目量(mm)
0.1
トラスコ品番
377-6743
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
1.17
全長(mm)
150
質量(g)
11
表面処理
シルバー仕上げ
精度(mm)
±0.1
最小読取値(mm)
0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ
547
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40