厚度 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
138件の「厚度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板厚 測定器」、「デジタル シクネスゲージ」、「スナップノギス」などの商品も取り扱っております。
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm) 0~10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下 仕様 測定子・アンビル フラット 材質 測定子・アンビルセラミック製 全長(mm) 106.7 タイプ フレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm) 120 測定子直径(Φmm) 10 測定子平行度(μm) 5 アンビル(mm) 直径:10 指示誤差(μm) ±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm) 0~10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 材質 セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm) 10 精度(μm) 25 測定子平行度(μm) 8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ 547 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm) 0.01 種別 ダイヤル 材質 測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様 0-50-100 アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 平行度(μm) 5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小表示(mm) 0.01 測定範囲(mm) 0~20 指示誤差(mm) 0.02(量子化誤差含まず) 測定子平行度(μm) 10以下 測定力(N) 1.2以下 測定深さ(mm) 150 測定子(mm) Φ10 アンビル(mm) Φ20 最小表示量(mm) 0.01
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm) 0.1 指示誤差(mm) ±0.2
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm) 0.025 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 寸法A(mm) 2.3 寸法D(mm) 8.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 8.5 寸法C(mm) 10.5 器差(mm) ±0.075 繰返し精度(mm) 0.05 測定子(mm) Φ1.6 主な用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
66,980 税込73,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に 測定範囲(mm) 0~12.7 種別 デジタル 質量(g) 約200 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 0.6~0.7 器差(mm) ±0.03 測定子(mm) 10 差込深さ(mm) 30 使用電池 ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器 測定範囲(mm) 0~10 最小読取値(mm) 0.01 測定力(N) 1.1以下 寸法(mm) 125×100×26 材質(本体) 鉄・ステンレス 質量(g) 216 径(Φmm) 10(アンビル) 電源 酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.01 測定子直径(Φmm) 10 最大切込深さ(mm) 30 平行度(μm) ±8(アンビル) 測定子平行度(μm) ±8 本体サイズ(mm) 125×100×26 オートパワーオフ 約5分 特性 ●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。 指示誤差(mm) ±0.02
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm) Φ10フラット 測定子(mm) Φ10フラット 平行度(μm) 測定子・アンビル5以下 シリーズ 7 アンビル Φ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別 ダイヤル 測定範囲(mm) 10
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質 ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm) 12
1台ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)