厚手トラテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「厚手トラテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラテープ クッション」、「トラテープ」、「トラテープ 屋外」などの商品も取り扱っております。
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤 アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 3 イエロー×ブラック 基材 発泡ポリエチレン テープ長さ(m) 3 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 70 引張強度(N/10mm) 3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) トラ 両面テープ なし
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質 発泡ウレタン 長さ(m) 1 付属品 接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) グレー 両面テープ あり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50 外寸法・奥行(mm) 約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状 パイプ 材質 ポリエチレン タイプ パイプ型 色(柄) トラ 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 イエロー×ブラック 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 415-4355 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
819 税込901
当日出荷

厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。 黄×黒 材質 ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 約10 長さ(mm) 500 粘着剤 アクリル系
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
1枚
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤 アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.13 テープ長さ(m) 33 基材 PVC 粘着剤 アクリル系粘着剤 使用場所 屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm) 50 厚さ(mm) 3 長さ(m) 3 材質 基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様 粘着式(アクリル系) 質量(g) 約80 粘着力(N/25mm) 7.8 シマ幅(mm) 黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm) 約900 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。 黄×黒 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売) 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 はさみこみ型 長さ(m) 0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
形状 平型 黄×黒 材質 発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き) 厚さ(mm) 4 幅(mm) 240 長さ(m) 10
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)