厚物切り作業 カッター替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「厚物切り作業 カッター替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター ステンレス」、「カッターナイフ 替刃」、「錆びにくい カッター」などの商品も取り扱っております。
刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 仕様 L型カッター替刃(厚物切り) 材質(刃) SK2
1箱(10枚)
359 税込395
当日出荷

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6枚)ほか
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 適合替刃・カッター 1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 材質(刃) カーボンスチール 仕様 L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm) 109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm) 18 材質(刃) SKS-81 刃厚(mm) 0.45 刃長(mm) 100 適合本体 L型カッター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 100×18×0.45 質量(g/個) 72 色(刃)
1個(6枚)
389 税込428
当日出荷

切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。 刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 タイプ A刃 材質(刃) SK2 適合カッター A-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
1パック(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.38 トラスコ品番 381-9256 質量(g) 16 アズワン品番 65-0499-55 適合カッター D-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
1ケース(40枚)
229 税込252
当日出荷

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック 仕様 オートロック、刃析具内蔵 材質 (ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm) 75×215×27 適合替刃 BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 適合替刃・カッター 2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利な吊り下げ式替刃ケースで、段ボールや薄いベニヤ板等のカットに最適です。
用途丈夫な厚物切り作業用。 付属品 吊り下げ式プラケース 適合本体 L型カッター タイプ L刃 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.45 材質(刃) SK2 アズワン品番 64-8424-54
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷

吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途厚物切り作業用 適合本体 NTのL型カッター 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 包装 プラケース(吊り下げ式) 刃厚(mm) 0.45 材質(刃) ステンレス
1セット(5枚)
499 税込549
当日出荷

吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。 通常刃よりも厚い0.60mm厚により、しっかりとした切れ味があり、耐久性にも優れている為、安定したカットが可能です。
用途厚物切り作業用 適合本体 NTのL型カッター(連発式を除く) 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 包装 プラケース(吊り下げ式) 刃厚(mm) 0.6 材質(刃) SKS-81
1セット(5枚)
429 税込472
当日出荷

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 適合 オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃 刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 0.7 材質 SK-5 刃長(mm) 125
1セット(20枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 28×0.3 仕様 フッ素コート刃 トラスコ品番 855-3244 適合機種 DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g) 7
1本
718 税込790
当日出荷

刃径(Φmm) 45 適合替刃・カッター 29B、41B、156B 刃厚(mm) 0.3 材質(刃) タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。 中型サイズで刃厚0.45mmの刃はブレが少なく、薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現します。
刃幅(mm) 12.5 材質(刃) 合金工具鋼 刃長(mm) 83.3 適合本体 万能M厚型/万能M厚型 イエロー(文具専用)/万能M厚型 ピンク(文具専用)/万能M厚型 ブルー(文具専用)/カッター挽き廻し鋸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径(Φmm) 28 材質(刃) SKS-7 仕様 替刃式、左右両用 アズワン品番 64-3675-71 適合替刃 ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷