- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 厚鋼電線管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
厚鋼電線管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「厚鋼電線管 ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電材 ブッシング」、「ねじなし電線管 コネクタ」、「未来 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ付
規格
JIS C8330
材質
亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき
種類
厚鋼電線管用
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質
鋼管製
仕様
管端用
表面処理
電気亜鉛めっき
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
表面処理
溶融亜鉛めっき
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
表面処理
(厚鋼用)溶融亜鉛めっき
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質
ポリエチレン
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプ
キャップ付
種類
厚鋼電線管用
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質
PC
使用温度範囲(℃)
-50~135
色調
グレー
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質
ステンレス
規格
JIS C8461-21
適合規格
(PS)E
止めねじM×長さ
M5×6
付属品
金具付
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部オレンジ
表面処理
(薄鋼用)電気亜鉛めっき
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)