厚鋼電線管ねじのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
119件の「厚鋼電線管ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチプレートビス」、「ねじなし電線管 ネジ」、「厚鋼電線管 ねじなし」などの商品も取り扱っております。
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
1個
2,898税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ジョイントCPアダプター(おねじタイプ) 未来工業ランキング2位
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
1個
389税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管ランキング4位
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ランキング5位
1個ほか
149税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
1個
739税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
1個
3,298税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
1個
169税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)