厚鋼電線管ベンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「厚鋼電線管ベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g16 ベンダー」、「ベンダー g22」、「ヒッキー G36」などの商品も取り扱っております。
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番 450-9196 種別 ヒッキー型 幅(mm) 120 全長(mm) 210 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 50 適合規格 (厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度 :30°、45°、60°、90° 適合ハンドル 1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体) アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番 120-8136 種別 ヒッキー型 幅(mm) 165 全長(mm) 285 質量(kg) 3.8 高さ(mm) 80 適合規格 (厚鋼電線管)G28、G36 曲げ角度 :30°、45°、60°、90° 適合ハンドル 1 1/2"ガス管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体) アルミ合金
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用 トラスコ品番 450-9170 質量(kg) 2 タイプ 足踏型 能力 薄鋼19mm、厚鋼16mm用 適合ハンドル 1″ガス管 モデル B-1678 曲げ角度(°) 0~90
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプベンダー(ヒッキータイプ)
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる 材質 ダクタイル鋳鉄 質量(g) 580 本体寸法(mm) 93×42.5×124 関連資料 (1.11MB) 適合電線管 E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28 取扱説明書 (0.9MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用 トラスコ品番 450-9188 種別 足踏式 幅(mm) 200 全長(mm) 345 質量(kg) 3.88 高さ(mm) 60 適合規格 (薄鋼電線管)25mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容 油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2) (使用ポンプ)68(700) 最大ストローク(mm) 250(シリンダー)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,700 税込49,170
翌日出荷

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m) 3.66 規格 JIS:C8305、(PS)E 表面処理 溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スーパーツール油圧式パイプベンダー
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)