- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 厨房用 扇風機のおすすめ人気ランキング
厨房用 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新70件の「厨房用 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 防水」、「扇風機 業務用 首振り」、「扇風機 業務用 小型」などの商品も取り扱っております。
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ピュアホワイト
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
風量3段階切替
首振り
○
タイマー機能
3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
仕様
交換用ハネ:TFBA-45-10A
トラスコ品番
610-2753
幅(mm)
515
色
ブラック
高さ(mm)
515
奥行(mm)
400
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
113/127、強170/172中147/148弱132/109
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
125/150
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
170/172
風量調整
3段式(強・中・弱)
設置方法
壁掛け
材質(羽根)
アルミ
首振り
有
騒音値(dB)(50/60Hz)
64/66
標準消費電力料金(50Hz)
3.9円/h
標準消費電力料金(円/h)
3.4(50Hz)/4.0(60Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
4.7円/h
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)
2.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
保証期間
メーカー:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×48
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
機能
風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量
3段階
モード
おやすみ:○
タイマー
切0.5/1/2/4時間
リモコン
あり
羽根径(Φmm)
300
左右首振
○
切タイマー
○
リズム風
○
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
羽根寸法(cm)
40
仕様
引きひもタイプ
質量(kg)
4.3
色
グレー
角度(°)
下56°上0°
湿度(%RH)
RH80%以下
羽根枚数
3
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
57/69
使用環境温度(℃)
5~40
風量調整
3段階
首振り
90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)
3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
3.9/4.0
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
34/38(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
484×374×335
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ダークブラウン
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)
9.3
タイプ
無段速調式
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番
474-8883
種別
組立式
質量(kg)
9.3
タイプ
首振式
モーター
全閉型
電源コード(m)
2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)
155/190
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
使用期間
(設計上の標準)10年
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色
ホワイト
質量(g)
2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)
34/48
首振角度(°)
上下40、左右90
機能
風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整
3段階
タイマー
7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥7,590
税込¥8,349
7日以内出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
40
質量(kg)
3.5
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)
30
機能
風量調節・上下角度調節・左右首振り
羽根枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×290×510
消費電力(W)(50/60Hz)
34/38
首振角度(°)
下40、左右80
色
ホワイト
質量(g)
2600
電源電圧(V)
AC100
風量調整
3段階
アズワン品番
64-8929-17
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
機能
風量3段階、首振り、引きひも式
風量
3段階
タイマー
なし
羽根径(Φmm)
300
左右首振
○
1台
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様
耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)
10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)
153/236
首振角度(°)
87
電気代の目安
2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)
鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度
eG3
アズワン品番
64-9622-77
上下角度調整
○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×320×550
機能
風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量
3段階
モード
おやすみモード○
タイマー
切1/2/4/6時間
リモコン
あり
左右首振
○(75°)
切タイマー
○
リズム風
○
1台
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷