- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 厨房用エアコンのおすすめ人気ランキング
厨房用エアコンのおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新100件の「厨房用エアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用クーラー」、「ミニスポットクーラー」、「スポットエアコン 風量」などの商品も取り扱っております。
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)
単相100
冷媒
R410a
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
備考
JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
本体質量(kg)
34
定格出力(kW)
圧縮機:0.75
風量(m3/min)
冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)
0.80/0.95
保護装置
圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率
80/100%
防塵防水性能
IP10
ドレンタンク容量(L)
5
送風口数
1
冷媒
R32
使用環境条件
温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ
有
始動電流(A)
45.9/41.9
冷媒封入量(g)
360
首振り
自動首振り装置内蔵
公称出力(W)
送風機:160
設計圧力(MPa)
H:3.90 L:1.50
運転電流(A)
10.0/9.5
冷房能力(kW)
2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)
2.87/2.94
温度差(℃)
冷風吹出温度差:11.3/11.4
排熱ダクト有無
あり
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品
窓パネルA+B・C×各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコン×1、乾電池×2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)
ダクト:300~1550
質量(kg)
24.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(冷風)900/1050
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×313×699
風量
切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード
冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)
(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数
(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)
100
温度差(℃)
冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)
1.6
冷房能力(kW)
0.39
消費電力(kW)
0.25
運転電流(A)
3.8
冷媒
R134A
冷媒封入量(g)
100
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×470×255
電源コード(m)
2
首振
なし
排熱ダクト有無
別売
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品
キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)
36
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)
5
タンク容量(L)
65
定格電流(A)
50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×510×1380
風量(m3/min)
強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
10.9/11.8
入力プラグ
ポッキンプラグ
連続運転時間(h)
7~10.5
運転音(dB)
強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)
10~15
給水方式
タンク貯水式
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類
紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向
上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番
65-1856-79
冷却面積
50~60m2
羽根径(Φmm)
520
オゾン発生量(mg/h)
弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。
仕様
自動首振装置(別売)の取付可能
トラスコ品番
207-7530
質量(kg)
45
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
7
首振
あり
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.9/3.1
本体寸法(mm)奥行
454
本体寸法(mm)高さ
1117
本体寸法(mm)幅
412
送風口数
2口
圧縮機
0.9kW
運転
25~45℃
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.38/1.81
標準消費電力料金(円/h)
18.63/24.4
1台
¥349,800
税込¥384,780
60日以内出荷
備考
JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
32
定格出力(kW)
圧縮機:0.78
風量(m3/min)
冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×397×833
消費電力(kW)
0.73/0.90
保護装置
圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率
89/100%
防塵防水性能
IP10
ドレンタンク容量(L)
5
送風口数
1口
冷媒
R32
使用環境条件
温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ
有
始動電流(A)
29.4/29.4
冷媒封入量(g)
330
首振り
首振り装置無し
公称出力(W)
送風機:160
設計圧力(MPa)
H:4.20、L:1.50
運転電流(A)
8.2/9.0
冷房能力(kW)
2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)
3.15/3.11
温度差(℃)
冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無
なし
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
接続口径
R1/4(PT1/4)
仕様
ニップル付
トラスコ品番
220-4029
質量(g)
78
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。
付属品
冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
トラスコ品番
594-5823
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
4
首振
あり
電源コード(m)
なし
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.7/3.0
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
845
本体寸法(mm)幅
400
送風口数
1
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.21/1.55
標準消費電力料金(円/h)
19.4/24.8(50/60Hz)
排熱ダクト有無
有
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品
ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)
約38
スイッチ
ロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)
5
電圧(V)(50/60Hz)
100
電源コード(m)
約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)
強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)
8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×43×80.5
圧縮機
全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)
強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)
強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)
約48
電流(A)
(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力
(暖房)弱:850/1010
首振
あり
対応
PL保険:加入
寸法(cm)
幅39×奥行47.5×高さ85.5
保護装置
オーバーロードリレー/サーマルプロテクター
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)
ドレン方式
ノンドレン式(直接排水も可能)
冷媒
HFC R32(冷媒封入量400g)
圧縮機
全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
冷房能力(kW)
2.3/2.7
暖房能力(kW)
1.7/1.9
排熱ダクト有無
あり
冷房消費電力(W)
強:1080/1300・弱:990/1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
10
モーター
DCモーター
首振
なし
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
250/300
騒音値(dB)
約48
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×20.9×48.2
送風口数
1口
冷媒
R134a
冷媒封入量(g)
54
除湿能力(L/日)
3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)
周囲温度-7
排熱ダクト有無
あり
切タイマー
1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
備考
JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
3相200
本体質量(kg)
33
定格出力(kW)
圧縮機:0.75
風量(m3/min)
冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)
0.73/0.89
保護装置
圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率
60/78%
防塵防水性能
IP10
ドレンタンク容量(L)
5
冷媒
R32
使用環境条件
温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ
無
始動電流(A)
26.8/25.1
冷媒封入量(g)
360
首振り
自動首振り装置なし
公称出力(W)
送風機:160
設計圧力(MPa)
H:4.00 L:1.50
運転電流(A)
3.5/3.3
冷房能力(kW)
2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)
3.15/3.14
温度差(℃)
冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
適合流体
圧縮空気(エア)
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)
20.05
色
アイボリー
タイプ
ルーバー:手動/上下左右
長さ(m)
排気ダクト:0.3~1.5
切替方式
風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×316×696
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
680/730
設定温度(℃)
7~30
運転モード
冷風・除湿・送風(換気)
タイマー
ON/OFF
除湿能力(L/日)
19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数
対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。
適合
除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)
24
電流(A)
8.5/9.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850/980
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約53(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×31×73
設定可能温度(℃)
16~30
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様
ドレーンタイプ:スモールドレン
質量(kg)
36
タンク容量(L)
5
消費電力(kW)
0.71/0.87(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×450×990
送風口数
1口
騒音値(dB)(50/60Hz)
63/66
冷風温度(℃)
【差】9.5/9.4(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
12.1/15.6(50/60Hz)
排熱ダクト有無
なし