- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 厨房用照明のおすすめ人気ランキング
厨房用照明のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新120件の「厨房用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フード内 照明」、「耐熱性電球」、「Hf32W形」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
IP等級
IP23防湿
仕様
安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵
適合
【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)
材質
【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
保護等級
IP20(防湿)
光源
LDL20×1
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×622×116
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ランプ別売り
適合
(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)
質量(kg)
1.6
材質(本体)
ステンレス(クリア塗装)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×622×116
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP20 防湿
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
ステンレス(クリア塗装)
定格光束(Lm)
950
子品番
【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)
1206
幅(mm)
89
高さ(mm)
76
材質(本体)
鋼板/白
タイプ
Hf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)
-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)
52(200V時)
入力電圧(V)
100~242V対応
保護等級
IP55
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3(200V時)
光束(Lm)
7300
LED寿命(時間)
60000
防水保護等級
IP44
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
色
シルバー
電圧(V)
DC24専用
最高使用温度(℃)
55
光源寿命
50000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
防水
防雨・防湿・防塵形
電圧(V)
100~242
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
2
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級
IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)
材質
ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-25~+45
適合機種
40形直管LED(形式:LS1200)
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)
2.6
材質(本体)
アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40 ※一時的に60まで使用可
消費電力(W)
(200V)22.7
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra82
保護等級
IP55
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)152.4
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3460
材質(エンドキャップ)
アクリル白色
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1組
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質
【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
16000
保護等級
灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
拡散タイプ
電源ユニット
別置
1セット
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)
1
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1台
¥7,498
税込¥8,248
11日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類
LED
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約4500
コード長さ(m)
約2(アース線付き)
入力電圧(V)
AC85-265
周波数
50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
LEDチップ×112
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
本体質量(kg)
約0.95
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
使用場所
屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)
AC100-242
取付方式
直付形
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41534
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
反射笠付
高さ(mm)
60
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000(節電)
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
仕様
XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
690
保護等級
IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
86×622×86
色温度(K)
3000
光源色
電球色
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
1セット
¥9,498
税込¥10,448
77日以内出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
光源寿命
40000時間