- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 双眼 ルーペのおすすめ人気ランキング
双眼 ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「双眼 ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 拡大鏡」、「手術用ルーペ」、「精密作業用ルーペ」などの商品も取り扱っております。
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具
材質
Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 1432
メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。
品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。
中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)
420
医薬品医療機器等法
一般医療機器
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質
眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
66
倍率(倍)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×195×55
レンズサイズ(mm)
Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ
1 1433
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質
本体:ABS樹脂
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)
約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
約230×145×55
本体質量(g)
約 34
使用電池
LR1130×3個
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。
眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。
レンズの跳ね上げも可。
日本製。
レンズサイズ(mm)
74×28
質量(g)
21
タイプ
眼鏡用ルーペ(双眼)
種類
眼鏡用ルーペ
本体寸法(mm)
99×74×22
材質(レンズ)
アクリル
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)
40
種類
アイルーペ
電源
コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)
80
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
倍率
1.8倍、2.3倍、3.5倍
レンズサイズ(mm)
36×89
トラスコ品番
321-3129
寸法(mm)
134×255×40(装着)
質量(g)
194
種類
ヘッドルーペ
使用電池
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
ワーク面との距離(mm)
160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)
材質(レンズ)
ガラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)
1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)
103×49
付属品
レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)
206
種類
ヘッドルーペ
電源
単4電池3本(別売)
材質(レンズ)
アクリル製
LED寿命(時間)
約40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
仕様
拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0。。照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)
約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)
W163×D184×H60
材質(本体)
鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)
25
種類
ヘッドルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)
70
種類
アイルーペ
電源
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)
150
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査
レンズ倍率
1.6倍、2.0倍
レンズサイズ(mm)
40×110
色(フレーム)
ホワイト
付属品
専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース
材質
(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
(顔幅)130、(つる)145
ケース寸法(mm)
170×77×60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88)
ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス
質量(g)
180
種類
ヘッドルーペ