双眼実体顕微鏡 ニコンのおすすめ人気ランキング

2025/10/31更新
6件の「双眼実体顕微鏡 ニコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双眼実体顕微鏡」、「顕微鏡 ニコン」、「天体望遠鏡」などの商品も取り扱っております。
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ランキング1位
寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
1個
225,400税込247,940
18日以内出荷

実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ランキング2位
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800税込197,780
当日出荷

ニコンズーム式実体顕微鏡セット Nikon(ニコン)ランキング3位
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999税込317,899
翌日出荷

ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ Nikon(ニコン)ランキング4位
付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

ニコンズーム式双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ランキング5位
寸法(mm)300×337×434質量(kg)9.8総合倍率6.3×~80×照明装置高輝度LED光源接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個対物レンズ0.63~8×(ズーム)鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
1個
478,200税込526,020
32日以内出荷

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型実視野(Φmm)11
1個
45,980税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
209,800税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。
倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
1個
31,980税込35,178
5日以内出荷

1個
6,998税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Nikon(ニコン)LED照明装置
クリアー、拡散、乳白色の3タイプのカバーを装備。 帯電防止仕様。
1個
54,980税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適合機種SMZ-2寸法(mm)(焦準範囲)40質量(kg)約0.6
1個
17,980税込19,778
14日以内出荷

非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。
レンズ有効径(mm)25mm
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
5日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。 本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
レンズ有効径(mm)25mm
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
1個
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
1台
97,980税込107,778
当日出荷

あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
1個
7,698税込8,468
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

圧倒的な明るさと広視野で視界の隅々までシャープんで鮮明な見え味。モナーク最上位モデル
対物レンズ有効径(mm)42付属品ケース、ストラップ最短合焦距離2m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×131×56
1個
129,800税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)